大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 シンワッシャーFCW-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59240180
品番
5X100X58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,217
販売価格(税別)
¥
13,834
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
十字穴番号
2
寸法L(mm)
100
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法l(mm)
58
寸法b(mm)
53
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
12
寸法Ln(mm)
6.5
ねじの呼びd
4.8
寸法Lg2(mm)
90(Lg1:42)