大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリスクナベ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59240435
品番
4230 4 X 30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,196
販売価格(税別)
¥
11,996
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
30
ねじの種類
全ネジ
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4