4835 5 X 35 SUS410 ドリスクナベ 大阪魂 59240487 4835 5 X 35 SUS410 ドリスクナベ 大阪魂 59240487

SUS410 ドリスクナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 59240487 品番 4835 5 X 35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,932
販売価格(税別)
10,847
材質SUS410 長さ(mm)35 サイズ5×35 寸法L(mm)35 寸法H(mm)3.5 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)23.5 適合板厚(mm)3.2mmまで ねじの種類全ネジ 寸法D(mm)9.3 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5 ねじ部長さ(mm)全ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする