大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリスクナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59240505
品番
4845 5 X 45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,421
販売価格(税別)
¥
9,474
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
45
サイズ
5×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
33.5
適合板厚(mm)
3.2mmまで
ねじの種類
全ネジ
寸法D(mm)
9.3
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
ねじ部長さ(mm)
全ネジ