大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ LIVE(フレキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59241327
品番
3.5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,750
販売価格(税別)
¥
5,227
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
寸法D(mm)
7
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
2.3
寸法W2(mm)
11.4
ねじピッチp(mm)
1.27
サイズ(d×L1)(mm)
3.5×19