4X19 3カ-ユニ LIVE(フレキ 大阪魂 59241370 4X19 3カ-ユニ LIVE(フレキ 大阪魂 59241370

3カ-ユニ LIVE(フレキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(72個) 注文コード 59241370 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2番 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)3.2 寸法W2(mm)9.5 ねじピッチp(mm)1.41 サイズ(d×L1)(mm)4×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする