5X19 3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH 大阪魂 59241756 5X19 3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH 大阪魂 59241756

3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(35個) 注文コード 59241756 品番 5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×19 寸法L(mm)19 適合板厚(mm)1.6〜3.2 寸法b(mm)12 寸法k(mm)1 ビットNo2 寸法dk(mm)10 寸法Ln(mm)7 寸法Lg2(mm)7 ねじ径D4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする