大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
59241790
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×45
寸法L(mm)
45
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
寸法b(mm)
38
寸法k(mm)
1
ビットNo
2
寸法dk(mm)
10
寸法Ln(mm)
7
寸法Lg2(mm)
33
ねじ径D
4.8