九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
59241966
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
(首下)19
サイズ
4×19
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
山数
32
働き長さ(mm)
10
表面処理
パシペート
板厚(mm)
削孔板厚:3.2
頭部形状
薄頭
寸法h(mm)
1.5
最小素地厚(mm)
1.6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4
寸法dk(Φmm)
10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
ねじ径d(Φmm)
4.2