4X25 SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 九飛勢螺 59241975 4X25 SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 九飛勢螺 59241975

SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 59241975 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS410 長さ(mm)(首下)25 サイズ4×25 十字穴番号#2 ピッチ(mm)0.8 山数32 働き長さ(mm)16 表面処理パシペート 板厚(mm)削孔板厚:3.2 頭部形状薄頭 寸法h(mm)1.5 最小素地厚(mm)1.6 穴の形状十字穴 ねじの呼び4 寸法dk(Φmm)10 ねじ部長さ(mm)全ねじ ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする