4X16 SUS410 ピアス(ウスト(パック 大阪魂 59242131 4X16 SUS410 ピアス(ウスト(パック 大阪魂 59242131

SUS410 ピアス(ウスト(パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180個) 注文コード 59242131 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,264
販売価格(税別)
2,967
材質SUS410 長さ(mm)16 サイズ4×16 十字穴番号#2 働き長さ(mm)最小1.6、最大8 板厚(mm)穿孔板厚:3.2 寸法h(mm)1.5 最小素地厚(mm)1.6 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)10 ねじ径d(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする