大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ピアス(ウスト(パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(130個)
注文コード
59242149
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,264
販売価格(税別)
¥
2,967
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
25
サイズ
4×25
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大16
板厚(mm)
穿孔板厚:3.2
寸法h(mm)
1.5
最小素地厚(mm)
1.6
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
10
ねじ径d(Φmm)
4.2