5X19 GB SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59242876 5X19 GB SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59242876

GB SUS410 ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59242876 品番 5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,410
販売価格(税別)
23,100
材質SUS410 長さ(mm)19 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.6〜4 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする