大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ジオメット ドリルスクリューHEXL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
59243409
品番
5.5X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
38
適合板厚(mm)
6.0〜12
寸法S(mm)
8
寸法b(mm)
22
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
11
寸法Ln(mm)
16
ねじの呼びd
5.5
寸法Lg2(mm)
19