5.5X70 ジオメット ドリルスクリューHEXL 大阪魂 59243427 5.5X70 ジオメット ドリルスクリューHEXL 大阪魂 59243427

ジオメット ドリルスクリューHEXL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 59243427 品番 5.5X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)70 適合板厚(mm)6.0〜12 寸法S(mm)8 寸法b(mm)54 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)11 寸法Ln(mm)16 ねじの呼びd5.5 寸法Lg2(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする