4X19 SUS410 シールスクリューSP-SWS 大阪魂 59243987 4X19 SUS410 シールスクリューSP-SWS 大阪魂 59243987

SUS410 シールスクリューSP-SWS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59243987 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,705
販売価格(税別)
19,732
十字穴番号2 寸法L(mm)19 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法b(mm)13 寸法k(mm)2.9 寸法dk(mm)8.2 寸法Ln(mm)5.5 ねじの呼びd4 寸法Lg2(mm)6 座金寸法(mm)kw:2 寸法dw(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする