5X25 SUS410 シールスクリューSP-SWS 大阪魂 59244030 5X25 SUS410 シールスクリューSP-SWS 大阪魂 59244030

SUS410 シールスクリューSP-SWS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 59244030 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,407
販売価格(税別)
16,734
十字穴番号2 寸法L(mm)25 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法b(mm)18 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)9.5 寸法Ln(mm)6.5 ねじの呼びd5 寸法Lg2(mm)10.5 座金寸法(mm)kw:2 寸法dw(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする