大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
59244075
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
13
サイズ
4×13
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
13
働き長さ(mm)
5
適合板厚(mm)
1.4〜3.2
ねじの種類
全ねじ
寸法D(Φmm)
4.2
頭部形状
トラス
寸法h(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ