5X30 ステンメッキ ピアス(トラス 大阪魂 59244170 5X30 ステンメッキ ピアス(トラス 大阪魂 59244170

ステンメッキ ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 59244170 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,744
販売価格(税別)
17,040
材質 長さ(mm)30 サイズ5×30 十字穴番号#2 寸法L(mm)30 働き長さ(mm)20 適合板厚(mm)1.6〜4.5 ねじの種類全ねじ 寸法D(Φmm)4.8※SUS410は5.0 頭部形状トラス 寸法h(mm)2.8 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10.6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする