4X19 ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ 九飛勢螺 59244818 4X19 ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ 九飛勢螺 59244818

ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 59244818 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

頭部と締結部は耐蝕性の有るオーステナイト系ステンレス、ドリル先は硬化性の有るマルテンサイト系ステンレスの複合ステンレス(BI-METALS)セルフドリリングスクリュー
SUS305J1の耐蝕性とISO(国際規格)強度区分A2を保証

サイズ4×19 寸法L(mm)19 寸法H(mm)2.1 働き長さ(mm)1.6〜10.5 板厚(mm)削孔板厚:1.6〜2.3 寸法d(Φmm)4.2 寸法dk(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする