4X16 ASL503MRXバリスター 大阪魂 59244836 4X16 ASL503MRXバリスター 大阪魂 59244836

ASL503MRXバリスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 59244836 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

アルミ薄板に保持力を与えて、締結可能とすると為に開発されたステンレスドリルねじです。
抜群のねじり強さと保持力を背景に、効率的な施工性、ねじ込みの速さ、優れた耐食性を実現させました。
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。
A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。

用途
主な使用用途
一般建築
材質ステンレス 長さ(mm)16 サイズ4×16 適合板厚(mm)アルミ板:0.8〜2.0、鉄板:0.8〜1.2 寸法D(mm)8 寸法h(mm)3 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする