4X30(コアタマ ツヤケシクロ SUS410 ピアス(サラ D6 大阪魂 59245046 4X30(コアタマ ツヤケシクロ SUS410 ピアス(サラ D6 大阪魂 59245046

ツヤケシクロ SUS410 ピアス(サラ D6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 首下長(mm)30 注文コード59245046 品番4X30(コアタマ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,166
販売価格(税別)
11,060
この商品は首下長・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4×30 タイプ小頭 十字穴番号#2 ドリル径(Φmm)3.4 働き長さ(mm)最小3.0、最大22.0 適合板厚(mm)1.4〜3.2 最大板厚(mm)削孔板厚:3.2 頭部径(Φmm)5.9 首下長(mm)30 最小素地厚(mm)1.4 頭部高さ(mm)1.6 ねじ外径(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする