大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ツヤケシクロ SUS410 ピアス(サラ D6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
首下長(mm)
50
注文コード
59245089
品番
4X50(コアタマ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,010
販売価格(税別)
¥
20,918
バスケットに入れる
この商品は
首下長・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4×50
タイプ
小頭
十字穴番号
#2
ドリル径(Φmm)
3.4
働き長さ(mm)
最小3.0、最大42.0
適合板厚(mm)
1.4〜3.2
最大板厚(mm)
削孔板厚:3.2
頭部径(Φmm)
5.9
首下長(mm)
50
最小素地厚(mm)
1.4
頭部高さ(mm)
1.6
ねじ外径(mm)
4.2