SUS410 オニバピアスGOD(HEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 59245290 品番 5X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,677
販売価格(税別)
2,434

SUNCOオリジナル
鬼刃ピアスGOD(ゴッド)
驚きの切れ味
12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能
SUS鋼板 6.0mmまで締付可能
作業時間の大幅な削減になります。
驚異の耐食性
特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア
抜群の作業性
インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)
専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。

長さ(mm)32 呼び5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする