大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-B ピアスHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59245536
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,346
販売価格(税別)
¥
16,678
バスケットに入れる
サイズ
4×25
働き長さ(mm)
16
寸法B(mm)
7
板厚(mm)
削孔板厚:1.2〜3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
3
寸法c(mm)
0.7
寸法Dk(Φmm)
9
ねじ部長さ(mm)
全ねじ