5X16 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59245561 5X16 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59245561

3カ-B ピアスHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59245561 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,502
販売価格(税別)
18,638
サイズ5×16 働き長さ(mm)6 寸法B(mm)8 板厚(mm)削孔板厚:2.3〜4.3 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)3.9 寸法c(mm)1.7 寸法Dk(Φmm)11.1 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする