大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-B ピアスHEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59245570
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,468
販売価格(税別)
¥
19,516
バスケットに入れる
サイズ
5×19
働き長さ(mm)
8
寸法B(mm)
8
板厚(mm)
削孔板厚:2.3〜4.3
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
3.9
寸法c(mm)
1.7
寸法Dk(Φmm)
11.1
ねじ部長さ(mm)
全ねじ