5X45 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59245615 5X45 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59245615

3カ-B ピアスHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59245615 品番 5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,470
販売価格(税別)
12,245
サイズ5×45 働き長さ(mm)34 寸法B(mm)8 板厚(mm)削孔板厚:2.3〜4.3 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)3.9 寸法c(mm)1.7 寸法Dk(Φmm)11.1 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする