6X35 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59245658 6X35 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59245658

3カ-B ピアスHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59245658 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,627
販売価格(税別)
17,843
サイズ6×35 働き長さ(mm)21 寸法B(mm)9.5 板厚(mm)削孔板厚:2.3〜6.0 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)4.8 寸法c(mm)2 寸法Dk(Φmm)13.2 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする