4X25 3カ-ユニ ダンバ(シールHEX 大阪魂 59245728 4X25 3カ-ユニ ダンバ(シールHEX 大阪魂 59245728

3カ-ユニ ダンバ(シールHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59245728 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,210
販売価格(税別)
15,645
寸法H(mm)4.1 対辺(mm)7 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法Dk(Φmm)9.3 サイズ(d×L1)(mm)4×25 働き寸法(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする