大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ダンバ(シールHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
59245737
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,136
販売価格(税別)
¥
14,669
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4.1
対辺(mm)
7
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法Dk(Φmm)
9.3
サイズ(d×L1)(mm)
4×30
働き寸法(mm)
19