5X35 3カ-ユニ ダンバ(シールHEX 大阪魂 59245771 5X35 3カ-ユニ ダンバ(シールHEX 大阪魂 59245771

3カ-ユニ ダンバ(シールHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59245771 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,472
販売価格(税別)
9,520
寸法H(mm)5.5 対辺(mm)8 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法Dk(Φmm)11 サイズ(d×L1)(mm)5×35 働き寸法(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする