5X16 3カ-ユニ ダンバシンワッシャー(ホソメ 大阪魂 59245841 5X16 3カ-ユニ ダンバシンワッシャー(ホソメ 大阪魂 59245841

3カ-ユニ ダンバシンワッシャー(ホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 59245841 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,140
販売価格(税別)
10,127
寸法L(mm)14 呼び径5×16 適合板厚(mm)1.6〜4.5 ねじの種類全ネジ 寸法D(mm)12 働き寸法(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする