5X25 3カ-ユニ ダンバシンワッシャー(ホソメ 大阪魂 59245868 5X25 3カ-ユニ ダンバシンワッシャー(ホソメ 大阪魂 59245868

3カ-ユニ ダンバシンワッシャー(ホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 59245868 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)23 呼び径5×25 適合板厚(mm)1.6〜4.5 ねじの種類全ネジ 寸法D(mm)12 働き寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする