大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ドリルスクリューPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
働き長さ(mm)
3.2
注文コード
59245886
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,720
販売価格(税別)
¥
6,109
バスケットに入れる
この商品は
働き長さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴番号
2
寸法L(mm)
13
働き長さ(mm)
3.2
適合板厚(mm)
0.9〜1.6
寸法b(mm)
7
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
2.9
呼び径d
4
寸法dk(mm)
8.2
寸法Ln(mm)
5.5