4X40 3カ-ユニ ドリルスクリューPAN 大阪魂 59245938 4X40 3カ-ユニ ドリルスクリューPAN 大阪魂 59245938

3カ-ユニ ドリルスクリューPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 働き長さ(mm)30 注文コード59245938 品番4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,586
販売価格(税別)
5,987
この商品は働き長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
十字穴番号2 寸法L(mm)40 働き長さ(mm)30 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法b(mm)34 適合ビットTB-2 寸法k(mm)2.9 呼び径d4 寸法dk(mm)8.2 寸法Ln(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする