大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ドリルスクリューPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
働き長さ(mm)
28.5
注文コード
59246026
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,464
販売価格(税別)
¥
4,967
バスケットに入れる
この商品は
働き長さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴番号
2
寸法L(mm)
40
働き長さ(mm)
28.5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法b(mm)
33
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
3.4
呼び径d
5
寸法dk(mm)
9.5
寸法Ln(mm)
6.5