5X45 3カ-ユニ ドリルスクリューPAN 大阪魂 59246035 5X45 3カ-ユニ ドリルスクリューPAN 大阪魂 59246035

3カ-ユニ ドリルスクリューPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 働き長さ(mm)33.5 注文コード59246035 品番5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,872
販売価格(税別)
5,338
この商品は働き長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
十字穴番号2 寸法L(mm)45 働き長さ(mm)33.5 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法b(mm)38 適合ビットTB-2 寸法k(mm)3.4 呼び径d5 寸法dk(mm)9.5 寸法Ln(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする