6X19 3カ-ユニ ドリルスクリューPAN 大阪魂 59246060 6X19 3カ-ユニ ドリルスクリューPAN 大阪魂 59246060

3カ-ユニ ドリルスクリューPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 働き長さ(mm)6 注文コード59246060 品番6X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,684
販売価格(税別)
12,440
この商品は働き長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
十字穴番号3 寸法L(mm)19 働き長さ(mm)6 適合板厚(mm)2.3〜4.5 寸法b(mm)11 適合ビットKTB-3 寸法k(mm)4.1 呼び径d6 寸法dk(mm)10.5 寸法Ln(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする