大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ドリルスクリューPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
働き長さ(mm)
11
注文コード
59246069
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
働き長さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴番号
3
寸法L(mm)
25
働き長さ(mm)
11
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
寸法b(mm)
16
適合ビット
KTB-3
寸法k(mm)
4.1
呼び径d
6
寸法dk(mm)
10.5
寸法Ln(mm)
8.5