3X10 ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂 59246148 3X10 ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂 59246148

ステンメッキ ピアスPAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(75個) 注文コード 59246148 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3×10 十字穴番号#1 働き長さ(mm)最小1.2、最大3 板厚(mm)穿孔板厚:2 寸法d(Φmm)2.9 寸法h(mm)2.2 最小素地厚(mm)1.2 寸法dk(Φmm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする