大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
59246209
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,559
販売価格(税別)
¥
5,963
バスケットに入れる
サイズ
5×16
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大60
板厚(mm)
穿孔板厚:4.5
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
3.4
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
9.4