大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59246315
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,503
販売価格(税別)
¥
15,003
バスケットに入れる
サイズ
6×40
十字穴番号
#3
働き長さ(mm)
最小2.3、最大28
板厚(mm)
穿孔板厚:4.5
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
3.9
最小素地厚(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
10.5