5X55X35 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59246358 5X55X35 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59246358

3カ-B ピアスHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59246358 品番 5X55X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,541
販売価格(税別)
10,492
サイズ5×55×35 働き長さ(mm)44 寸法B(mm)8 板厚(mm)削孔板厚:2.3〜4.3 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)3.9 寸法c(mm)1.7 寸法Dk(Φmm)11.1 ねじ部長さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする