6X75X58 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59246446 6X75X58 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59246446

3カ-B ピアスHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59246446 品番 6X75X58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,711
販売価格(税別)
14,283
サイズ6×75×58 働き長さ(mm)61 寸法B(mm)9.5 板厚(mm)削孔板厚:2.3〜6.0 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)4.8 寸法c(mm)2 寸法Dk(Φmm)13.2 ねじ部長さ(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする