大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ダンバ(シールHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
59246525
品番
6X105X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6.9
対辺(mm)
9.6
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
寸法Dk(Φmm)
13
サイズ(d×L1)(mm)
6×105(L2:60)
働き寸法(mm)
90