大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ダンバシンワッシャー(ホソメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59246559
品番
5X60X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,515
販売価格(税別)
¥
5,014
バスケットに入れる
寸法L(mm)
35
呼び径
5×60
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
ねじの種類
半ネジ
寸法D(mm)
12
働き寸法(mm)
51