3.5X10 3カ-ユニ ドリルスクリューPAN 大阪魂 59246620 3.5X10 3カ-ユニ ドリルスクリューPAN 大阪魂 59246620

3カ-ユニ ドリルスクリューPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(93個) 働き長さ(mm)2.5 注文コード59246620 品番3.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は働き長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
十字穴番号2 寸法L(mm)10 働き長さ(mm)2.5 適合板厚(mm)0.9〜2.3 寸法b(mm)6 適合ビットTB-2 寸法k(mm)2.5 呼び径d3.5 寸法dk(mm)7 寸法Ln(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする