大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スズメッキ SUS410 ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(22個)
注文コード
59246796
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
16
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M4