4X25 スズメッキ SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59246821 4X25 スズメッキ SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59246821

スズメッキ SUS410 ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59246821 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,601
販売価格(税別)
14,183
材質SUS410 長さ(mm)25 十字穴番号#2 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする